SilverStone ARGBライティング装備の高性能オールインワン液冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番SST-IM420-ARGB 注文コード07609291 品番SST-IM420-ARGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

・SilverStoneの新しく設計された拡張可能なウォーターブロックは、シームレスな360°回転可能なトップカバーを備えています
・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています
・僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保
・十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン
・3相・6極モーター設計採用
・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能

その他
接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IM420-ARGBのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
オプションファンは別売りです
型番SST-IM420-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:140×28×456 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×25×140 ノイズレベルファン:13.3 〜 30.8 dBA 流量ファン:93.29CFM 材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3,100 ±10% 適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM5/AM4 コネクタポンプ:2510 - 3 pin、ファン:4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED) 材質(チューブ)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 最大風圧(mmH2O)ファン:2.39 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400〜1750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする