SilverStone AEROSLOTS Gen 2 換気口付き拡張スロットカバー(黒) SST-AEROSLOTS2B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07609589 品番SST-AEROSLOTS2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

・すべてのエンクロージャーと互換性があり、冷却効率を高めます
・スロット全開タイプは通風面積が大きくなります
・フック可能でプラグ可能なエンドデザイン
・取り付けが簡単で再利用可能

材質スチール 質量(g)実質量:32 型番SST-AEROSLOTS2B (ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.4×120.7×13.1 設置場所標準拡張スロット 入数4 pcs RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)9.41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする