SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610185 品番SST-ECU04-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵
・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属
・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s
・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠
・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠
・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応

備考
ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。
ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。
Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。
Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。

ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他UASP機能 型番SST-ECU04-E インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする