ガスの種類プロパン(プロパン98%、ブタン2%)
仕様●瞬時流量表示精度:計測範囲において:±6%RD±1デジット(周囲温度10〜40℃の場合)●瞬時流量出力:DC1〜5V出力、4〜20mA出力
色黄色
配管形式Rcねじ
質量(g)850
電源(V)AC100(50/60Hz)
保護構造IP54(JIS C 0920)
消費電力(W)2以下
出力4〜20mA+イベント出力2
圧力低圧
長さ(cm)不要
流量レンジ2m3/h(normal)
使用圧力範囲100kPa以下
表示範囲0〜3m3/h(normal)
計測範囲0.2〜2m3/h(normal)
通信機能通信なし
配管口径15A(1/2B)
検査成績書付き
イベント出力出力1:1a接点(アラーム発生で接点閉)、出力2:NPNオープンコレクタ出力