DSYS-RE15CT ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型 アルテック 07616836

DSYS-RE15CT ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型 アルテック 07616836
DSYS-RE15CT ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型 アルテック 07616836

ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07616836
品番
DSYS-RE15CT
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

床と壁の角度が直角ではなかったり、Rがついてしまう場合などのために「角度自在型ストレーナー」(PAT.)を開発しました。角度調整は45ー~135ーの間で付属のSUS板バネも本体とは別に可動しますので、様々なサイズのパイプに適合します。
低いパラペットや笠木下に取付け可能!高さ80mm、奥行き80mmのコンパクトサイズ。

色
ブラック
型
15型
高さ(mm)
80
タイプ
よこ引き
種類
フラット型・角度自在型
奥行(mm)
80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする