ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型

ストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型 - アルテックストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型 - アルテックストレーナーキャップ(改修用)よこ引き15型 フラット型・角度自在型 - アルテック

床と壁の角度が直角ではなかったり、Rがついてしまう場合などのために「角度自在型ストレーナー」(PAT.)を開発しました。角度調整は45ー~135ーの間で付属のSUS板バネも本体とは別に可動しますので、様々なサイズのパイプに適合します。
低いパラペットや笠木下に取付け可能!高さ80mm、奥行き80mmのコンパクトサイズ。

型
15型
高さ(mm)
80
タイプ
よこ引き
種類
フラット型・角度自在型
奥行(mm)
80
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07616836DSYS-RE15CTブラック
¥4,800
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07616861DSYS-RE15LGライトグレー
¥4,800
¥4,598
¥5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする