※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 足場周辺機器
SUGICO(スギコ)の アジャスターボルト
ステンレスフットボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07617115
品番
TO-248-1
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
底部に非移行性ゴム(EP)を使用しています。ボルト保護カバー付です。
用途
建築設備、機械など
材質
シャフト:ステンレス(SUS304)、台座:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
寸法(mm)
Φ40×H81.5
ねじピッチ(mm)
1.25
耐荷重
306kgf
ねじサイズ
M8
注意
※ゴムが損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようにお願い致します。