真田化鋼(S・ROSE)
穴隠し10Φ用(100ヶ入りパック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
アイボリー
ブラック
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
ライトブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
07617317
品番
R4-AK-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ボルト・ナット用の穴を隠すための化粧キャップです。
用途
化粧キャップ
色
ホワイト
材質
ポリエチレン樹脂
奥行(mm)
6.6
外形寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
9.8
出しろ(mm)
1.4
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください