穴隠し10Φ用(100ヶ入りパック)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
07617326
品番
R4-AK-DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

取っ手・ノブを自分好みにカスタマイズしましょう。
引き出しなどの交換用つまみです。

用途
引き出しなどのつまみ。
材質
ポリエチレン樹脂
色
ダークブラウン
奥行(mm)
6.6
外形寸法A(mm)
13
内径B(Φmm)
9.8
出しろ(mm)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする