水返し DM-TR3用 ミニ トランクルーム アリカ 物置 宅配ボックス ダイケン 07617457

※代表画像です。

水返し DM-TR3用 ミニ トランクルーム アリカ 物置 宅配ボックス ダイケン 07617457
水返し DM-TR3用 ミニ トランクルーム アリカ 物置 宅配ボックス ダイケン 07617457

ミニ トランクルーム アリカ 物置 宅配ボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品10日以内出荷とは
この商品は色・内容・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ダークグレー
注文コード
07617457
品番
水返し DM-TR3用
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

集合住宅向け、ミニトランクルームとオプションです。
防滴仕様、高耐久、省スペース。
デッドスペースを有効活用!無駄のない、シンプルでスタイリッシュなデザインが、物件の印象をすっきり整えます。
防滴仕様(IPX4)で、屋外に設置しても雨水などが入りにくい構造。高耐食溶融めっき鋼板製で、耐久性に優れています。
鍵が無くても施錠ができ、宅配ボックスとしても利用可能。部材を搬入して現地で組み立てる方式。
2連棟、3連棟での設置により施工の省力化を実現。電気配線工事は不要です。
非常脱出構造採用で、閉じ込められても内部から脱出可能。

種類
部品:水返し DM-TR3用
適合
DM-TR3
材質
高耐食溶融めっき鋼板
色
ダークグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×1503×15
注意
※防水構造ではないため、強風雨等の諸条件では、収納部が濡れてしまうおそれがございます。
※転倒防止のため、所定のアンカー工事を必ず行ってください。アンカーは別売です。
※本体は複数個口で発送されます。
※お客様の組み立てになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする