NewHikari
ロングブラケット ブラック Φ32
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種別
止 L450
注文コード
07619207
品番
SH-PBLK32-450E
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
統一感の出しやすいマットブラック塗装。
クローゼットはもちろん、室内物干し・ランドリールーム等に最適。
付属品:鉄+皿タッピング(頭黒塗装)3.3×30mm(3本)。
種別
止 L450
付属品
鉄+皿タッピング(頭黒塗装)3.3×30mm(3本)
材質
亜鉛ダイカスト+ステンレスパイプ
色
マットブラック
参考使用荷重(kg)
(パイプの参考使用荷重)1mで20、2mで(中央に通しブラケット1個入れて)20