SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232

SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232
SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232
SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232
SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232
SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232
SH-PBLK32-300T ロングブラケット ブラック Φ32 NewHikari 07619232

ロングブラケット ブラック Φ32

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可3日以内出荷とは
この商品は種別など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
通 L300
注文コード
07619232
品番
SH-PBLK32-300T
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

統一感の出しやすいマットブラック塗装。
クローゼットはもちろん、室内物干し・ランドリールーム等に最適。
付属品:鉄+皿タッピング(頭黒塗装)3.3×30mm(3本)。

種別
通 L300
付属品
鉄+皿タッピング(頭黒塗装)3.3×30mm(3本)
材質
亜鉛ダイカスト+ステンレスパイプ
色
マットブラック
参考使用荷重(kg)
(パイプの参考使用荷重)1mで20、2mで(中央に通しブラケット1個入れて)20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする