商品写真
日本特殊塗料
日本特殊塗料の 床/コンクリート/道路用
日本特殊塗料の 床/コンクリート
ユータックECプライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
07625619
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
2液型エポキシ系下塗材。2液型エポキシや2液型ウレタン床用塗料の下塗りとして使用します。
用途
用途モルタル床面や塗替時に使用します。
特性プライマー
適合塗料ユータックE40、E30、R、Sなど。
主な用途床、モルタル
希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級U
色調透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上72以内
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
主な用途
コンクリート
内容量(kg)
1セット(4kg)
危険等級
V
色調
透明
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※未塗装のコンクリート床面とエポキシ系またはウレタン系床用塗料が塗装された床面以外は塗装できません。
※硬化剤と混合した塗料は8時間以内に使ってください。(気温20℃)
※湿度が高い時や6℃以下の場合は塗装できません。