クロスグルーブドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07626389 品番 SXG30DN-0160
参考基準価格(税別)¥17,040 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。

用途材質 全長105 溝長52.8 先端角(°)120 先端径(mm)1.6 表面処理Shine Coating(DLC) シャンク径3
関連資料:(2.16MB)
注意
※超微粒子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする