曜日別特売
SXG30DN-0060 クロスグルーブドリル ATOM(サイトウ製作所) 07626757

クロスグルーブドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
先端径(mm)0.6
全長50
溝長19.8
19.8
52.8
56.1
47.3
42.9
90.1
95.4
100.7
106
33
39.6
21.5
26.5
31.8
37.1
42.4
47.7
43
25.8
30.1
34.4
77.4
81.7
86
74.2
79.5
84.8
46.2
16.5
38.7
60.2
64.5
68.8
73.1
58.3
63.6
68.9
36.3
23.1
26.4
29.7
59.4
62.7
66
51.6
55.9
53
49.5
内容量1本注文コード07626757品番SXG30DN-0060
参考基準価格(税別)¥19,070販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。

用途材質全長50溝長19.8先端角(°)120先端径(mm)0.6表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3
関連資料:(2.16MB)
注意
※超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする