- コの字ピン 黒ワッシャー付 若井産業 07629488

コの字ピン 黒ワッシャー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1袋(50セット)
注文コード
07629488
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

シートの固定で多様に使えます。

用途
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。
材質
鉄(コの字ピン)、ポリエチレン(ワッシャー)
長さ(mm)
200
直径(Φmm)
4
種類
コの字型
規格
4×200mm
入数
50セット
注意
※個人宅配送不可。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする