若井産業
大頭釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
07629497
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下などに使用。
用途
シートの固定で多様に使えます。
材質
スチール
長さ(mm)
150
直径(Φmm)
5
規格
5mm×150mm
注意
※個人宅配送不可。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文
お送りできません