GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299

GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299
GA-FC044 マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビート GAONA(ガオナ) 07631299

マイクロバブルシャワー 2種類の泡 直径110ミリ 節水35% パワフルビートGA-FC044

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07631299
品番
GA-FC044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

◆マイクロバブルとエアリーバブルを含む、リズミカルな水流が特徴のシャワーヘッドです。
◆マイクロバブルの洗浄力で、頭皮や毛穴の汚れ、角質をやさしく落とします。
◆シャンパンのように弾けるエアリーバブルが、心地よい刺激を与えます。
◆直径110mmの大型ヘッドは軽量で持ちやすく、広がる水流で一気に洗い流せます。
◆外部の空気を取り込むエジェクター方式で、使用環境に左右されにくくマイクロバブルを発生させます。
◆従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)があります。
◆取付ねじG1/2のシャワーホースに取付けできます。
◆アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応します(適合条件は注意事項をご確認ください)。
◆日本製です。

用途
2種類の泡を含むパワフルな水流で心地よく洗えるシャワーヘッド
注意
※取付ねじG1/2のシャワーホースに取付けできます。付属アダプターはMYM(W23山14)、KVK(M22×2.0)、東京ガス・INAX(バランス釜)およびリンナイ(バランス釜の一部)(M22×1.5)に対応します。
※ノーリツ・リンナイ・ミズタニ製のシャワーホースで取付ねじM23×1.5の場合は、別売のシャワーホース用アダプター(品番GA-FW004)が必要です。
※SANEI製シャワーホースで接続部から水もれする場合は、本品のOリングを外し、直前まで使用していたシャワーヘッドのOリングと交換してください。
※取付後は通水し、接続部から水もれがないことを確認してください。
※メッキ面に傷・割れ・剥がれが生じた場合は、使用を中止し、応急処置のうえ早めに交換してください。
※熱湯を通さないでください。使用前に適温か確認してください。
※ガス瞬間式給湯機では、給湯機の能力・水圧などの条件により着火不良や使用中の湯温変化が起こる場合があります。
※シャワーヘッドを浴槽や洗面器などにつけないでください。逆流のおそれがあります。
※入浴剤、風呂用洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤などをつけないでください。破損や変色のおそれがあります。
※樹脂製ねじの表記サイズは目安です。斜めにねじ込まないでください。ネジ山に傷が入り、取付けできなくなる恐れがあります。
※空気を取り込む際に音が生じることがありますが、故障ではありません。
※止水時にシャワーヘッドの根元から水が出ることがありますが、故障ではありません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする