4個口回転スリムタップ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07634500 品番 SK-4KRT01BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

コンセント差込口が180度回転式で、角度0度/90度/180度の3方向でACプラグが挿入可能 *ACアダプターやUSB充電器を差し込んだ際、コンセントを回転させる事で隣のコンセントに干渉しない
雷ガード内蔵 (最大サージ電圧:3000V) ACプラグ: L型プラグ
ACプラグL型・可動プラグ・耐トラッキングカバー付き
電源コード・二重被覆コード
雷ガード内蔵・雷ガード作動ランプ付き
プラグ差込口・回転式・3方向から挿入可能
底面に壁掛け穴有り

寸法(mm)約24×172.5×31 材質(本体)ABS 94V-0難燃性樹脂 質量(g)約190 定格AC100V、50/60Hz、合計最大1500Wまで コンセント形状2P 口数AC:4個口 電源コード(m)1 機能雷ガード、耐トラッキング、二重被覆、ランプ付 電源コードVFFΦ1.8mm2、2芯ケーブル プラグ形状L型プラグ 材質(差込口)PBT樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする