※サンプル画像

T-1 SUS304 溶接用90° ロングエルボ トーステ 07634658 T-1 SUS304 溶接用90° ロングエルボ トーステ 07634658

溶接用90° ロングエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径1S 材質SUS304 注文コード07634658 品番T-1 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 形状ロングエルボ 質量(kg)0.05 呼び径1S 寸法d(mm)23 寸法A(mm)38.1 寸法D(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする