※サンプル画像
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用90° ロングエルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
2S
材質
SUS304
注文コード
07634676
品番
T-1 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
形状
ロングエルボ
質量(kg)
0.23
呼び径
2S
寸法d(mm)
47.8
寸法A(mm)
76.2
寸法D(mm)
50.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材