※サンプル画像

T-1 SUS304 溶接用90° ロングエルボ トーステ 07634685 T-1 SUS304 溶接用90° ロングエルボ トーステ 07634685

溶接用90° ロングエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径2.5S 材質SUS304 注文コード07634685 品番T-1 SUS304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は呼び径・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 形状ロングエルボ 質量(kg)0.53 呼び径2.5S 寸法d(mm)59.5 寸法A(mm)101.6 寸法D(mm)63.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする