※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
溶接用チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07634728
品番
D-8 SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
チーズ
質量(kg)
0.06
呼び径
1S
寸法A(mm)
35
寸法D(Φmm)
23.0
寸法D(mm)
25.4
仕上
内面研磨
商品豆知識
配管工事を支える補助部材