使用周囲温度(℃)0〜50
使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)
入力種類DC4〜20mA
入力インピーダンス(Ω)10
消費電力3VA
材質(ケース)ABS樹脂
取付け方法屋内パネル埋め込み
電源(V)AC100/110(50-60Hz)
指示精度±1%FS±1digit
停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
材質(カバー)アクリル樹脂
標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
仕様●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0〜30000m3/h[N]