スマート・インジケータ SIA1CGC〜

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●追加処理:検査成績書+熱帯処理付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0〜100% 注文コード07646887 品番SIA1CGC12XB
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
使用周囲温度(℃)0〜50 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 入力種類DC4〜20mA 入力インピーダンス(Ω)10 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 取付け方法屋内パネル埋め込み 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 指示精度±1%FS±1digit 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) 材質(カバー)アクリル樹脂 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 仕様●追加処理:検査成績書+熱帯処理付き●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする