スマート・インジケータ SIA1CRC〜

商品レビューを投稿する
70日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 70日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07648628 品番SIA1CRC12XY
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:赤色●No.1表示(左側)レンジ:0〜100% 電源(V)AC100/110(50-60Hz) 入力種類DC4〜20mA 消費電力3VA 材質(ケース)ABS樹脂 入力インピーダンス(Ω)10 使用周囲温度(℃)0〜50 材質(カバー)アクリル樹脂 指示精度±1%FS±1digit 取付け方法屋内パネル埋め込み 標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) 使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃) 停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする