7312-12-88 3Dストレッチデニムカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 07651179

代表画像

3Dストレッチデニムカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
88
色
ブラッカーインディゴ
注文コード
07651179
品番
7312-12-88
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

企業ユニフォームとしても採用しやすい、落ち着いたデザインに仕上げています。
ボタンにはドットボタンを採用し、手の届きにくい場所でもスムーズに開閉できる仕様となっています。
また、ファスナー付きポケットを備えることで、収納物の落下を防ぎやすく、優れた収納性を実現します。
カラビナにはオリジナルパーツを採用し、細部にまでこだわりを詰め込んだ商品です。

トラスコ品番
744-3026
色
ブラッカーインディゴ
サイズ
88
ウエスト(cm)
88
股下(cm)
80
対応シーズン
通年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする