流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07654927 品番HKFM-101-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
外部突起対応のゴムカバー装着済みです。

仕様フェライトマグネット仕様。 質量(kg)約0.8 電源(V)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×194×129 電球ハロゲン電球 3000cd以上
注意
※走行中は、落下を防止して下さい。落下すると後続車が非常に危険です。(車両走行中の使用は許可を必要とします)
※詳しくは、道路運送、車両の保安基準をご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07654927 HKFM-101-B 64711616 HKFM-M1GRD-B 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 流線型回転灯 HKFM/HKFM-Gシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 1個 45,980 税込50,578 ハロゲン発光からLED発光へ変更となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31037606
2024-08-02
用途:
トラック用作業警告灯として

同製品がパトライトメーカーではすでに生産終了のため在庫がなく、こちらにあり助かりました。商品はパトライト製なので全く問題なく使えています。助かりました。

対象商品:
31037563
2023-06-23
用途:
道路管理業務等で利用します
サービス業

定番品です。車載しておけば安心。無いと大変困ります。

対象商品:
31037606
2022-10-07
用途:
誘導時
運輸・通信業

使用する事には何の問題もない商品です。バルブ、モーターの耐久に期待です。

対象商品:
31037606
2020-10-24
用途:
安全対策
運輸・通信業

LED型はバルブ交換ができませんが、この型はバルブ交換が可能なので良いと思います。

対象商品:
31037588
2018-06-14
用途:
高速道路上での作業
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社 様 (建設業・工事業)

友人から「磁石式の回転灯はパトライトが一番目立って良い」との助言からパトライトを購入しましたが、大変満足しています。

対象商品:
31037597
2017-08-16
用途:
作業用用車両の路上停止時に使用する
農・林・水産業

晴天時でも点灯視認性が良い
下部がゴムマグネットのためルーフの多少の曲がり部でもしっかりと固定できる

1人が参考にしています
対象商品:
07654927
2011-06-14
用途:
トラクターでの夜間公道走行時、作業機装着時に使用

ハロゲン球使用のため、非常に視認性がよく使用時ラジオ等に雑音が入る事も無いため非常に良い反面ルーフが平面で無いと安定性に欠けるときが有る、後価格が高い気がする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする