ジャンボ(DG)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07655514 品番UDG-LS
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質キャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆に強く長期間の使用に十分耐えられます。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)750×1200 床面高さ(mm)306 質量(kg)44 シルバー 材質スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定片袖 キャスター自在×2個、固定×2個 ハンドル高さ(mm)935 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)200 外装ユニクロメッキ・全周ゴム 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅配送不可

商品説明動画

製品紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする