DL ブルー ダンディスチール ライト(UDL) 花岡車輌 折りたたみハンドルタイプ 07655532

ダンディスチール ライト(UDL)

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07655532 品番DL ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。
塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。

荷台寸法(mm)450×710 床面高さ(mm)148 質量(kg)12 種別折畳みハンドル 材質スチール 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)710 ハンドル高さ(mm)840 外装焼付塗装 特性騒音対策、耐久性、防錆 荷台寸法(奥行)(mm)450 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07655541
2015-04-02
用途:
社内の商品の運搬
株式会社金鵄製作所 様

割と重いものもあるので、安いものだと取っ手がグラグラになったり滑車が変形したりしますが、今まで使ったものと比較して全体的に丈夫に感じます。
長い間使えることを期待してます。しばらく使って良かったら継続購入も考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする