UPA-LS エース(PA) 花岡車輌 07655566

UPA-LS エース(PA) 花岡車輌 07655566
UPA-LS エース(PA) 花岡車輌 07655566
UPA-LS エース(PA) 花岡車輌 07655566
UPA-LS エース(PA) 花岡車輌 07655566

エース(PA)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード07655566品番UPA-LS
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)605×905床面高さ(mm)232質量(kg)17種別固定片袖材質樹脂車輪径(Φmm)125材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル高さ(mm)950材質(車輪・金具)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)905材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07655566
2022-12-20
用途: 工場での荷物の移動時。地面はコンクリートとアスファルト。
米田酒造株式会社製造業

以前より使用しているメーカーですが、丈夫で長持ちするので再購入しました。

対象商品 : 07655575
2019-10-22
用途: 商品の配達
株式会社ナンニチ流通運輸・通信業

これまでで最高の使い勝手だと思います。交換用の消音タイヤのこちらで取り扱っていただけると言うことナシです。ご検討宜しくお願い致します。

対象商品 : 07655575
2018-12-05
用途: 荷物の運搬
清水建材株式会社建設業・工事業

動きも良く、重量もたくさん乗るので、とても助かります。
この台車があると仕事がはかどります。

対象商品 : 07655566
2017-10-17
用途: 荷物の運搬

取ってが持ちやすく工夫されていて作業とてもがしやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする