オーム電機
オーム電機の 忌避剤・虫対策
オーム電機の 捕虫器・電撃殺虫器
オーム電機の 捕虫器・電撃殺虫器本体
電撃殺虫器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07658804
品番
OBK-06S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
薬剤を使わず、臭いも煙も出ません
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
160×390×160
用途
誘蛾灯で引き寄せ電撃で殺虫します。
質量(g)
1600
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
約6
スイッチ
安全スイッチ:転倒時自動OFF
ランプ電圧(V)
1900(2.85mA)
誘虫ランプ
6W(FL6BL)
使用電球
グロー球:4〜10W(FG-7P)
有効距離(m)
半径約8
寸法(高さH×奥行D)(mm)
360×160