大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
331-3859
注文コード
07660274
品番
GPSB-2T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法t・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
寸法B(mm)
20
寸法B1(mm)
32
寸法L(mm)
55
寸法L1(mm)
48
寸法d(mm)
13.5
寸法d3(mm)
16
用途
荷役作業、多目的連結金具として。
トラスコ品番
331-3859
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
0.39
使用荷重(t)
2
グレード
6
表面処理
本体:溶融亜鉛メッキ、ピン:グリーン塗装(下地:電気メッキ)
安全率
6倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。