仕様●追加処理:なし●指示点数:2●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0〜2m●No.2表示(右側)表示色:緑色●No.2表示(右側)レンジ:0〜2m
電源(V)AC200/220(50-60Hz)
入力種類DC0〜1mA
消費電力5VA
材質(ケース)ABS樹脂
入力インピーダンス(Ω)200
使用周囲温度(℃)0〜50
材質(カバー)アクリル樹脂
指示精度±1%FS±1digit
取付け方法屋内パネル埋め込み
標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)
使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)
停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)