タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AEMW14/16/18
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
NS740
トラスコ品番
349-3822
注文コード
07660974
品番
AEMW1403PETR NS740
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・関連資料
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS740
トラスコ品番
349-3822
形状
平行四辺形頂角85°
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります