チップ ASMT11-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NS740 形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 注文コード07661035 品番ASMT170504PDPR-MJ NS740
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は材質・形状・チップブレーカなど52種類から選べます 他の種類を見る

一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。

形状平行四辺形85° 材質NS740 トラスコ品番349-4144 厚さ(mm)5.6 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 適合工具TungRec TPO11/EPO11形 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする