タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SNCN/SNKN/SNKF 42Z
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
07661455
品番
SNKN43ZTN NS740
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
材質
NS740
トラスコ品番
349-5086
形状
正方形
逃げ角(度)
0
適合工具
TGN4200形
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります