KC 24X2.4XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07666653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 24X2.4XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07666653
KC 24X2.4XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07666653

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃幅l(mm)2.4
2.4
0.5
0.6
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
10
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
1.8
刃径D(Φmm)24
内容量1個注文コード07666653品番KC 24X2.4XS
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
刃径D(Φmm)24シャンク径d(Φmm)12刃幅l(mm)2.4全長L(mm)60首径d1(Φmm)9首長l1(mm)11材質HSS刃数14外径公差(mm)+0.21~+0.35刃幅公差(mm)-0.014~-0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする