ソロキャンプにもツーリングにも、さっと持ち出せるローテーブル。重さ約900g、たためば厚さ約6cmで、バイクのシートバッグにも収まります。高さ約24cmで、LOWチェアに合わせやすい設計。メインテーブルの横に置くサブテーブルにも。アルマイト加工のアルミ製で、軽いうえにさびや傷に強く、汚れてもさっと拭くだけ。耐荷重は15kgで、食器や調理道具をしっかりのせられます。車内でも使いやすい高さなので、車中泊のテーブルとしても活躍。