※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃幅l(mm)
1.2
1
3
4
7.5
刃径D(Φmm)
32
35
38
40
60
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07668491
品番
KC 32X1.2XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
刃径D(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
12
刃幅l(mm)
1.2
全長L(mm)
65
首径d1(Φmm)
10
首長l1(mm)
14
材質
HSS
刃数
14
外径公差(mm)
+0.26~+0.43
刃幅公差(mm)
-0.014~-0.028