曜日別特売
KC 35X1.1XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 35X1.1XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668841
KC 35X1.1XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07668841

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃幅l(mm)1.1
刃径D(Φmm)35
内容量1個注文コード07668841品番KC 35X1.1XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600
刃径D(Φmm)35シャンク径d(Φmm)12刃幅l(mm)1.1全長L(mm)70首径d1(Φmm)10首長l1(mm)15材質HSS刃数16外径公差(mm)+0.26~+0.43刃幅公差(mm)-0.014~-0.028
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする