※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07670406
品番
KC 60X3.0XS
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
60
シャンク径d(Φmm)
20
刃幅l(mm)
3
全長L(mm)
80
首径d1(Φmm)
16
首長l1(mm)
20
材質
HSS
刃数
18
外径公差(mm)
+0.3〜+0.5
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028