ideal ID-001 AXIS【アクシス】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07672598 品番 ID001/WH/XS
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-001 AXIS 【アクシス】
フィット性に優れたライトユースのスタンダードモデル
idealグローブ第1号モデルにして、根強い人気を誇るロングセラー製品を新ロゴデザインで復刻。
甲部には手に馴染みやすいナイロンメッシュ素材、掌部は耐摩耗性に優れた合皮を採用。
甲部のプロテクターはセパレートタイプを採用し、握り込んだ際の突っ張り感を軽減します。
全体的に薄手に仕上げているため、手の動きに自然に馴染み、操作感もダイレクト。
通勤・通学、そしてライトツーリングなど、普段遣いに最適なスタンダードモデルです。
製品詳細
・甲部はメッシュ地により通気性を向上。
・掌側には強靭な山羊革を使用。
・掌側に滑り止め加工を施し、優れた操作性を実現。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-001
商品名:AXIS 【アクシス】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:春夏モデル
ホワイト サイズXS 対応シーズン春夏モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする