IDEAL ID-110 SURGE【サージ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07672738 品番 ID110BK/XS
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-110 SURGE 【サージ】
蓄光ラインがアクセントのシンプルグローブ
すっきりとしたシンプルなフォルムに、蓄光プリントのラインが特徴的なウィンターグローブです。
蓄光ラインは夜間にやわらかな光でライダーの存在をアピール。
デザインのアクセントであるとともに、安全にも寄与します。甲にはカーボンナックルプロテクターを装備。
中綿に薄く、軽く、温かい高機能素材"3Mシンサレート"、裏地にフリース素材を採用することで、温かく着け心地のよいグローブに仕上げています。
製品詳細
・掌側は擦れに強い合成皮革を使用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※3Mシンサレート:寒い季節により快適に過ごせるように開発された高機能中綿素材。微細な繊維構造により優れた保温性・防寒性を実現します。
-------------------------------------
商品番号:ID-110
商品名:SURGE 【サージ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,CAMO,NEON

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズXS 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする