IDEAL ID-112 NEUTRAL【ニュートラル】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07673061 品番 ID112RD/XL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-112 NEUTRAL 【ニュートラル】
普段使いもできるスッキリデザインのシンプルモデル
とても柔らかく、肌触りのよいインナー生地を使用。シンプルなデザインと相まって、指の動きを妨げないナチュラルな操作感が持ち味です。
透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造で、中綿には保温性能の高い"DEXFIL"を採用。
甲側にはインナープロテクター、掌側にもラバープロテクターを装備し安全性も確保しています。
ライディングだけでなく、タウンユースも可能なシンプルなウィンターグローブです。
製品詳細
・中綿には保温性能・防寒性能の高い"DEXFIL"を採用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-112
商品名:NEUTRAL 【ニュートラル】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:RED,BLUE,GREEN

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
レッド サイズXL 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする