IDEAL ID-114 AUTHENTIC【オーセンティック】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07673560 品番 ID114BK/2XL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-114 AUTHENTIC 【オーセンティック】
ニット素材のカジュアルなセミウィンターグローブ
ニットをメイン素材に採用したカジュアルテイストなセミウィンターグローブ。
中綿はありませんが、生地に防風加工を施しているので、春と秋のツーリングシーズンにピッタリ。
ソフトな素材のため指を動かしやすく、カジュアルなデザインと相まってタウンユースにも適しています。
指の各関節にインナータイプのハードプロテクターを装備。
汗をかきやすい掌側の裏地には、抗菌・消臭効果のある"NEOCOT"を採用し、グローブ内を清潔に保ちます。
製品詳細
・掌側はクッション性に優れたプロテクターを使用。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
※NEOCOT:抗ウィルス効果が認められた生地。銅繊維の抗菌性と抗ウイルス性を活かして細菌繁殖を99%減らし、嫌な臭いを取り除きます。
-------------------------------------
商品番号:ID-114
商品名:AUTHENTIC 【オーセンティック】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,IVORY,NAVY

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズ2XL 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする