ideal ID-115 AXIS-EX【アクシス EX】

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL ブラック 注文コード07673815 品番ID115/BK/L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズ・色35種類から選べます 他の種類を見る

山城(yamashiro) DEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal イディール 理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-115 XIS X アクシス X】
冬のツーリングも快適にこなすウィンターグローブの新定番
idealのロングセラーモデル、「アクシス」のウィンターバージョン。アクシス2をデザインベースに、中綿とインナーボア、そして透湿防水防風フィルム"DRY it"で防寒性能を強化。
手の甲にはシャーリング加工を施し、アクシス2と同仕様のフローティング構造のセパレートタイプラバープロテクターを採用することで、突っ張り感の軽減と握りやすさの向上を図っています。
掌側にはスプラッシュ柄をモチーフにした滑り止めを採用し、クッション性に優れたプロテクターも備えています。
製品詳細
・親指〜中指にはスプラッシュ柄が特徴的なシリコンプリントの滑り止めを採用。
・手の甲側のインナーは指先までボア素材と中綿入りで温かさをキープ。
・透湿・防水・防風フィルム DRY t" 用の3レイヤー構造。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-115
商品名:AXIS X アクシス X】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,BLUE,NEON,WHITE

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズL 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする