ideal ID-116 NOVA【ノヴァ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07674165 品番 ID116/BK/L
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-116 NOVA 【ノヴァ】
シックなデザインのアーバンスタイル・ウィンターグローブ
すっきりとしたシルエットが特徴的な、シンプルデザインのウィンターグローブ。
表面素材は柔軟性に優れたポリエステルを使用しており、タウンウェアともコーディネートしやすい、落ち着きのある雰囲気に仕上げています。
絞り込んだ形状の袖口リブは、手首にぴったりとフィットし、ジャケットの袖にインする際のごわつきを防止。
晩秋〜冬の街を颯爽と駆け抜ける、シックでライトなウィンターグローブです。
製品詳細
・中綿入りで温かく、インナーには肌触りのよいフリース素材。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
・手の甲にはインナータイプのラバープロテクターを装備。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-116
商品名:NOVA 【ノヴァ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,KHAKI,NAVY,BROWN,GRAY

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズL 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする