ideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07674497 品番 ID117BK/S
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-117 REVIVE 【リヴァイヴ】
幅広いジャンルにマッチするナチュラルデザイン
アドベンチャーテイストを取り入れたシンプルデザインのウィンターグローブ。
落ち着きのあるアースカラーは、アドベンチャー系に限らず、ネオクラやツアラー、ビッグスクーターなど、様々なバイクにマッチします。
袖口はジャケットの上に被せられるロングタイプ。グローブをはめたたまでも、しっかりと締め上げられる大型のベルクロベルトを採用し、走行風の侵入をブロックします。
ハードプロテクターを装備するナックル部と、袖口の外側は頑強なゴートレザーでプロテクト。
透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造、スムーズなレバー操作を実現する"Flex grip"など快適機能も満載です。
製品詳細
・手の甲側のインナーは指先まで中綿入りで温かさをキープ。
・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。
・部分的にゴートレザーで強化し、安全性を向上。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-117
商品名:REVIVE 【リヴァイヴ】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,D.BROWN,KHAKI,IVORY,GRAY

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズS 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする