ideal ID-118 CALM 【カーム】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07674847 品番 ID118BK/S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)
ヒトとバイクをツナグ、アイディール。
安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。
”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。
日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。
ID-118 CALM 【カーム】
使いやすさと快適さにこだわったシンプルモデル
シンプルかつスタンダードなデザインのウィンターグローブ。袖口に備えたドローコードが、簡単スピーディな脱着を可能にします。
甲側にはハードタイプのナックルプロテクターを装備し、手のひら側にもウレタンクッションパッドを装着。
また、手のひらや小指の側面など、転倒時に擦れやすい部分をゴートレザーで強化し、安全性をより向上させています。
中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3Mシンサレート" を採用。
透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造で、甲側には肌触りのよい起毛タイプのインナー生地を使用するなど、保温性と着け心地にもこだわった快適グローブです。
製品詳細
・中綿は薄く、軽く、温かい高機能素材 "3Mシンサレート"を採用。
・透湿・防水・防風フィルム "DRY Fit" 採用の 3 レイヤー構造。
・手の甲側のインナーは指先まで起毛素材と中綿入りで温かさをキープ。
※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。
使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。
-------------------------------------
商品番号:ID-118
商品名:CALM 【カーム】
サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL
色:BLACK,RED,NAVY,NEON

用途
ブランド:IDEAL(アイディール)
シーズン:秋冬モデル
ブラック サイズS 対応シーズン秋冬モデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする